曜日別特売

サラヤ酸素系漂白洗浄剤

サラヤ酸素系漂白洗浄剤 - SARAYA(サラヤ)サラヤ酸素系漂白洗浄剤 - SARAYA(サラヤ)サラヤ酸素系漂白洗浄剤 - SARAYA(サラヤ)サラヤ酸素系漂白洗浄剤 - SARAYA(サラヤ)サラヤ酸素系漂白洗浄剤 - SARAYA(サラヤ)サラヤ酸素系漂白洗浄剤 - SARAYA(サラヤ)サラヤ酸素系漂白洗浄剤 - SARAYA(サラヤ)サラヤ酸素系漂白洗浄剤 - SARAYA(サラヤ)
(10件のレビュー)

酸素による強力な漂白力と洗浄成分による洗浄力とを併せて持っているので、浸漬するだけで漂白と洗浄にすぐれた効果を発揮します。
塩素系と異なり直接酸素によって漂白するので、漂白による黄変がなく、またプラスチックの材質やおしぼり・ふきんなどの生地をいためる心配もありません。
浸漬するだけで漂白・洗浄できるので、ミルクピッチャー・スプーンなど洗いにくいものの洗浄が大変楽になります。
無臭・無刺激性で快適にご使用いただけます。

使用場所厨房使用方法1Lの湯(40~80℃)に対して10gの割合で洗浄剤を加えた溶液に約15分間浸漬したあと、流水でよくすすいでください。種別粉末液性弱アルカリRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体・業務用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06909183502901本(3kg)297-8865
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
07034501502931本(1kg)381-2227
930
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07034501
2024-08-07
用途: メラミン食器漂白
平井卸売・小売業

メラミン食器が
くすんだ感じになり
漂白目的で使用
付け置きで綺麗になりました

対象商品 : 07034501
2021-03-18
用途: 孫のジュニアシューズ

どうしても子供の靴は、毎日履くので傷みも汚れも付き
鮮やかな靴の色もくすんできます。
そこで漬置きをしたところ新品のような色(因みにピンク)が戻りました。
是非お試しを

2が参考にしています
対象商品 : 06909183
2021-05-24
用途: 厨房服の洗濯時
ラーメン・餃子 一直サービス業

油汚れの厨房服の洗濯時に40℃位の温水につけおきしてからいつも通りに洗濯しました。油の臭いや汚れも従来よりも取れているようで満足度がアップしました。

対象商品 : 07034501
2020-11-02
用途: 食洗器:焼き魚の後の食洗器の匂い落とし
宮本製作所

食洗器:焼き魚の食器洗い後の食洗器の匂い落としに使用しました。
驚きの如く匂いが消えていました。最高!!
こんな使い方があったのかと思った。

2が参考にしています
対象商品 : 07034501
2020-09-26
用途: 洗濯槽 定期洗浄及びふきん・タオル黄ばみ除去
宮本製作所

洗濯槽洗浄に使用していますが、一般的な洗濯槽洗浄剤と比較して
カビの汚れが取れるので、取り扱いは継続して欲しいです。
又、タオル・ふきんの温水での付け置きで洗いで漂白・黄ばみ除去も大変効果大です。

対象商品 : 07034501
2020-12-05
用途: ふきん・タオルの漂白

湯温を60度程度に上げれば、漂白効果が上がります。

対象商品 : 06909183
2018-09-14
用途: 帽子・白衣・作業服の洗濯に使用

帽子の淵の汚れを1日ぐらい付け置きしておくと、意外に綺麗にとれました。

対象商品 : 07034501
2017-11-13
用途: お椀の水垢

きれいに取れるのか心配しておりましたが、全く問題なく取れました。次回も購入予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする