ヤシノミ洗剤

ヤシノミ洗剤 - SARAYA(サラヤ)
(4件のレビュー)

ヤシノミは、植物成分ならではのマイルドさで、皮膚のたんぱく質への影響がおだやかです。しかも香料、色素は無添加です。
洗浄力がすぐれているうえ、ヤシノミ特有の「水切れのよさ」で洗剤分は汚れとともにすばやく流れ落ち、手指に残留することはほとんどありません。
ヤシノミは、生分解性ほとんど99%以上(JIS法による)。水中の微生物によってほぼ完全に分解され地球に帰っていきます。

用途野菜・食器用液性中性成分界面活性剤(16%、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、脂肪酸アルカノールアミド)シリーズヤシノミ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06909122-1缶(18kg)-
オープン
取扱い終了
07097815-1本(600mL)本体
オープン
取扱い終了
07097824-1本(500mL)詰替用(袋)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06909122
2015-02-12
用途: 食器洗浄
教育・研究機関

臭いもなく、環境にも優しいとのことで安心して使用しています。

対象商品 : 06909122
2014-08-28
用途: 食器洗浄
山手キューピット保育園

手荒れが無くてとても助かっています。

対象商品 : 06909122
2014-07-12
用途: 飲食店の洗い物

今の処、手荒れもなさそうでほのかな香りで水切れも良いです。

対象商品 : 06909122
2013-02-08
用途: 給食の洗い物

商品は、普段から使用しているので信頼しています。
今回は割引があって大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする