ヨゴレトレールFⅡ

ヨゴレトレールFⅡ - SARAYA(サラヤ)ヨゴレトレールFⅡ - SARAYA(サラヤ)ヨゴレトレールFⅡ - SARAYA(サラヤ)ヨゴレトレールFⅡ - SARAYA(サラヤ)ヨゴレトレールFⅡ - SARAYA(サラヤ)ヨゴレトレールFⅡ - SARAYA(サラヤ)ヨゴレトレールFⅡ - SARAYA(サラヤ)ヨゴレトレールFⅡ - SARAYA(サラヤ)
(5件のレビュー)

フライヤーなどの加熱機器、換気扇、フードなどの排気設備や床面のハードな油汚れに。

液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.2MB)
注意
※カップ、ノズルは別売りです。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
希釈倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06949625323831本(5kg)20~400倍
5,600
4,798
5,278(税込)
当日出荷
07097867308331本(3kg)20~400倍
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
54841424323841個(10kg)20~400倍
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
09114622513041個(2kg)20~400倍
2,530
取扱い終了
代替品有
28641403317151箱(10kg)20~40倍
7,500
取扱い終了
代替品有
09114604513951個(20kg)20~400倍
12,100
取扱い終了
06909156512101缶(18kg)20~400倍
オープン
取扱い終了
09114613316841箱(10kg×2個)20~400倍
14,400
取扱い終了
09114638514791個(1kg)20~400倍
990
取扱い終了
54841415323811個(1kg)20~400倍
1,240
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0911462251304070978673083351304 ヨゴレトレールFⅡ SARAYA(サラヤ) 07097867ヨゴレトレールFⅡSARAYA(サラヤ)1本(3kg)
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
2864140331715548414243238431715 ヨゴレトレールFⅡ SARAYA(サラヤ) 54841424ヨゴレトレールFⅡSARAYA(サラヤ)1個(10kg)
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06949625
2022-04-16
用途: 清掃時
大永メンテナンス有限会社

濃度を工夫していろいろな清掃に活用しています。
アルミには使えないので工夫しています。

対象商品 : 06949625
2021-05-17
用途: ダクトファンの掃除
林技術サービスサービス業

ダクトファンの食用油の清掃に使っています。
油が溶けて良いですね。

対象商品 : 06949625
2021-06-15
用途: 機械のメンテナンス作業
有限会社立木工業

クーラーのお掃除に使用しているのを見て購入しました。良く落ちます。

対象商品 : 07097867
2020-04-13
用途: 店内調理の為フライヤーに近い所
有限会社サンワイ卸売・小売業

フライヤーの近くのレジがけっこう油がはねてベタベタになる。薄めて使っているけど一吹きでキレイになるから使ってます。一本買うと一年以上持ちます。

対象商品 : 06949625
2013-03-18
用途: 駐車場(ゴミ置場兼用)の清掃

油(臭気も含む)、食品ゴミの汁等の清掃に使用しています。ある程度きれいになるので、何回か使用しています。

対象商品 : 06909156
2006-08-01
用途: エアコンのフイン洗浄
有限会社田中冷熱工業建設業・工事業

非常に汚れが落ちる(ニコチンも落ちる)。使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする