薄型イオナイザー

薄型イオナイザー - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)薄型イオナイザー - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)薄型イオナイザー - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
付属品
接続ケーブル:1本(ケーブル長0.5m)
エンドコネクタ(9ピン):1個
F.G.結線用リード線:1本
コネクタ形状
電源/入・出力用:8ピンコネクタ
連結用:9ピンコネクタ
表示
電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)
放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)
エア監視(AIR):橙色LED(エアが供給されていないとき点灯)
チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、摩耗などを検知したとき点灯)
エラー(ERROR):赤色LED(異常放電を検知したとき点灯)
使用周囲温度(℃)
0~+55(但し、結露しないこと)
保存時:-10~+65
使用周囲湿度
35~65%RH(但し、結露しないこと)
保存時:35~65%RH
出力動作
チェック出力(CHECK):放電針の汚れ、摩耗などを検知したときON、正常時OFF(最大流入電流:50mA)
エラー出力(ERROR):異常放電を検知したときOFF、正常時ON(最大流入電流:50mA)
放電出力(DISCHARGE):放電動作時ON、停止時OFF
種類スポットタイプ電源電圧DC24V ±10%本体質量(g)約110材質(ケース)ABS(ニッケルメッキ処理)使用流体空気(乾燥したクリーンエア)消費電流(mA)120以下材質(ノズル)ステンレスリセットERROR検知により動作が停止している状態で、電源の0Vとの短路状態から開放することでERROR解除イオンバランス±15V以下耐圧力(MPa)0.05~0.5短絡保護装備梱包質量(g)約180除電時間(秒)1秒以下連結数5台(自機含む)ケースアース方式C(コンデンサ)アース材質(放電針)タングステン材質(ビス取付部)ステンレス放電方式高周波AC方式放電出力電圧(V)約2000供給エア流量(L/min)60(ANR)以下オゾン発生量(ppm)0.05以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06869484ER-VW
オープン
189,800
208,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする