NACHI(不二越)
バイメタル
こんなお得な商品も!
ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥
14,980
~
税込
¥
16,478
~
(82)
高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
厚さ(mm)
0.65
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
タイプ
PB
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06868495
PB177014
13
1770
14
¥
54,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
06868504
PB177018
13
1770
18
¥
54,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
06868513
PB181814
13
1818
14
¥
64,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
06868522
PB181818
13
1818
18
¥
64,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
06868531
PB184014
16
1840
14
¥
56,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
06868547
PB184018
16
1840
18
¥
56,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください