缶きちキャリー ハンドル付

缶きちキャリー ハンドル付 - エム・あい

一斗缶や丸缶を床面に直接置かず専用台車にのせることにより、床面が絶えず清潔に保たれ、より衛生的である。

材質キャスター金具:スチール、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304寸法(mm)260(240)×275(240)×785・Φ275(内寸)適合内径(Φmm)275キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付内寸法(mm)Φ275本体寸法(縦×横×高さHmm)260×275×785内寸法(縦×横×高さ)(mm)Φ275特性丸缶・角缶どちらにも使用可能ブレーキ/ストッパーストッパーあり内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
車輪径(Φmm)
材質(本体)
材質(車輪)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06855597165-001一斗缶50PPナイロン390
35,800
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06855606165-002一斗缶50PPナイロン785
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする