曜日別特売

トライアングルキャリー

トライアングルキャリー - エム・あいトライアングルキャリー - エム・あい

アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。
正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。

材質(本体)アルミチャネルとポリプロピレン製コーナーの一体成形材質(車輪)ゴムキャスター自在車3個、ストッパー2個付高さ内寸(mm)40特性軽量内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
車輪径(Φmm)
本体寸法(mm)
適合容器外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06855755TCB65TCB6575Φ450(内寸)×171440
15,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06855843TCC18TCC1850Φ285(内寸)×141275
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする