曜日別特売

トライアングルキャリー

トライアングルキャリー - エム・あいトライアングルキャリー - エム・あい

アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。
正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。

高さ内寸(mm)40特性軽量内容量1台
全8種類を絞り込む
積載荷重(kg)
適合
8種類すべて表示中
注文コード
品番
積載荷重(kg)
適合
車輪径(Φmm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06855703TCP61090TCP61075アルミチャネルとポリプロピレン製コーナーの一体成形ゴム
17,900
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06855712TCP56090TCP56075アルミチャネルとポリプロピレン製コーナーの一体成形ゴム
17,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06855721TCP14090TCP14075アルミチャネルとポリプロピレン製コーナーの一体成形ゴム
17,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06855773TCP9090TCP9075アルミチャネルとポリプロピレン製コーナーの一体成形ゴム
16,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06855807TCP6080TCP6050アルミチャネルとポリプロピレン製コーナーの一体成形ゴム
15,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06855825TCP4580TCP4550アルミチャネルとポリプロピレン製コーナーの一体成形ゴム
15,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06855746TCP12090TCP12075アルミチャネルとポリプロピレン製コーナーの一体成形ゴム
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
06855791TCP7080----
13,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06855746TCP12006458139TCB-75TCP120 トライアングルキャリー(タル用) 大一産業 06458139トライアングルキャリー(タル用)大一産業1台
13,980
税込15,378
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする