曜日別特売

トライアングルキャリー

トライアングルキャリー - エム・あいトライアングルキャリー - エム・あいトライアングルキャリー - エム・あい

アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。
正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。

キャスター自在車3個、ストッパー2個付高さ内寸(mm)40特性軽量内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
車輪径(Φmm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06855737TCPG130TCPG13075アルミチャネルとポリプロピレン製コーナーの一体成形ゴム
15,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06855764TCPG90TCPG9075アルミチャネルとポリプロピレン製コーナーの一体成形ゴム
15,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06855782TCPG70TCPG7050アルミチャネルとポリプロピレン製コーナーの一体成形ゴム
14,700
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06855816TCPG45TCPG4550アルミチャネルとポリプロピレン製コーナーの一体成形ゴム
14,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06855834TCPG35TCPG3550アルミチャネルとポリプロピレン製コーナーの一体成形ゴム
14,300
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする