曜日別特売

密閉タンク(ツル付タイプ)

密閉タンク(ツル付タイプ) - MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(ツル付タイプ) - MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(ツル付タイプ) - MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(ツル付タイプ) - MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(ツル付タイプ) - MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(ツル付タイプ) - MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(ツル付タイプ) - MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(ツル付タイプ) - MONOVATE(旧:日東金属工業)
(4件のレビュー)

本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。
内外面バフ研磨仕上げです。

材質SUS304内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内径(Φmm)
高さ(mm)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06856744CTB-184180184180×184
22,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
06856753CTB-217210216210×216
15,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
06856762CTB-2410240247240×247
18,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
06856771CTB-2715270276270×276
20,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
06856787CTB-3020300306300×306
22,400
21,980
24,178(税込)
当日出荷
06856796CTB-3325330336330×336
32,260
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06856744
2023-09-06
用途: 刷毛等の洗浄、保存
Regal Yacht

傾けると漏れます。
車に積んだときに匂いが漏れなければと思って購入したのですが期待外れでした。

対象商品 : 06856787
2021-07-19
用途: 揮発油の保管
株式会社 関製作所製造業

今まではペール缶を使用していましたが錆が発生しやすいので、今回初めてステンレス製を
購入してみました。
ペール缶とはかなり違い、とても良く出来ている商品だと思います。
シリコンパッキンがどの程度有効なのか分かりませんので、予備パッキンを同時購入しました。
耐溶剤用パッキン(A型PTFE)は価格が高すぎるので、購入をためらっています。

1が参考にしています
対象商品 : 06856787
2021-03-23
用途: 水槽の掃除

他の方のレビューを読んで車の揺れで中身が漏れなかったとのことでしたので購入してみました。
しかし、元々この商品は「大気圧での使用が前提」ですので内圧がかかる状態では使用できません。よって傾いたりしたら中身はかなり漏れるようです。
なので、容易に漏れたら困る場合は注意が必要です。 仕様上そういう商品みたいですね。
クリップ自体はしっかりしているのですが、それを固定している板金部品が容易に塑性変形するようで、クリップがすぐに緩くなるのも漏れ易い一因な気がしています。
オールステンレスのとても美しい仕上げですし、魅力的な商品なだけに目的を達成できず残念な結果になってしまいました。
普通の安いペール缶のようなバンド構造だと結構漏れません。
同社の商品でバンドタイプもあるようですから「バンドタイプを選べばよかったかも…」 と、後悔していますが… 安価な商品ではないので買い替えるべきか迷っています。

1が参考にしています
対象商品 : 06856787
2018-10-24
用途: フライヤーの廃油処理
医療・福祉・介護関連業

イベントでフライヤーを使用した際の廃油処理に使用るるため購入しました。まず配送が早く注文から2日で届いたので当日に間に合い非常に助かりました。油が冷め切る前に運ぶためツルがあり熱くないですし、シリコンパッキンで密閉されるので車の揺れでこぼれることもありませんでした。使い勝手が良ければもう一つ購入する予定でしたが、すぐに注文したいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする