オオモリ
ダストカン(デラックス)
外缶、中缶ともステンレス製。耐食性に優れます。
容量(L)
10
材質
本体 SUS ・中缶 SUS
形状
丸型
色
シルバー
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
270×360
アズワン品番
0-3096-01
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06856437
#47-05
¥
29,370
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください