カムス(旧:高周波精密)
完成バイト 方形バイト
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
全長(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04444666
3/16×2 1/2 MV10
1個
-
-
-
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04447807
5カク×50 MV10
1個
-
-
-
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04448586
6カク×63 MV10
1個
-
-
-
-
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04443433
16カク×125 MV10
1個
-
-
-
-
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04449365
7カク×63 NK4
1本
NK4
63
7
7
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
04449663
8カク×63 MV10
1本
MV10
63
8
8
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
04443144
13カク×100 NK4
1本
NK4
100
13
13
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください