カムス(旧:高周波精密)
完成バイト 方形バイト
材質
NK4
幅(mm)
16
高さ(mm)
16
公差(mm)
0~-0.18(寸法W・H部)
サイズ
ミリ寸法
寸法H(mm)
16
寸法W(mm)
16
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04443406
16カク×100 NK4
100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04443442
16カク×125 NK4
125
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
04443485
16カク×160 NK4
160
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
04443521
16カク×200 NK4
200
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください