カムス(旧:高周波精密)
付刃バイト 旋削用13形L片刃バイト
●刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。●JIS規格品です。
JIS規格
13L型
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04437526
13L-1
120
13
13
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04437544
13L-2
140
16
16
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04437553
13L-3
160
19
19
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04437587
13L-7
200
25
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください