カムス(旧:高周波精密)
完成バイト 方形バイト
全長(mm)
160
幅(mm)
20
高さ(mm)
20
寸法L(mm)
160
寸法H(mm)
20
寸法W(mm)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04443966
20カク×160 MV10
-
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04443975
20カク×160 NK4
NK4
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください