曜日別特売

完成バイト 方形バイト

完成バイト 方形バイト - カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイト - カムス(旧:高周波精密)
(1件のレビュー)
材質NK4幅(mm)4.76高さ(mm)4.76サイズインチ寸法寸法H(mm)4.76寸法W(mm)4.76公差(mm)0~-0.12(寸法W・H部)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044446053/16×2 NK450
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
044446753/16×2 1/2 NK463
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04444605
2020-01-02
用途: 歯車作成に使用予定。

この完成バイトを3つくらいに切断して、歯車の歯数に合わせて成形する予定です。
また一部はキー溝掘り用に成形予定です。
歯車専用カッターを買うと、全種類揃えると10万円は超えちゃいますので、頑張って自作する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする