曜日別特売

完成バイト 方形バイト

完成バイト 方形バイト - カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイト - カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイト - カムス(旧:高周波精密)完成バイト 方形バイト - カムス(旧:高周波精密)
幅(mm)19.05高さ(mm)19.05寸法H(mm)19.05寸法W(mm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044448673/4×5 NK4NK4127
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
044449123/4×6 MV10MV10152
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
044449213/4×6 NK4NK4152
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
044449823/4×8 NK4NK4203
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする