カムス(旧:高周波精密)
付刃バイト 平削用62形L片刃バイト
●JIS規格品です。
JIS規格
62L型
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04439836
62L-3
230
19
19
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04439863
62L-7
280
25
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04439872
62L-9
340
32
32
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください