カムス(旧:高周波精密)
付刃バイト 平削用63形R横剣バイト
●JIS規格品です。
JIS規格
63R型
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04440116
63R-4
250
19
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04440125
63R-5
250
22
22
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04440134
63R-7
280
25
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04440143
63R-9
340
32
32
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04440107
63R-3
230
19
19
¥
5,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください