カムス(旧:高周波精密)
付刃バイト 平削用65形ヘール仕上バイト
●JIS規格品です。
JIS規格
65型
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04440283
65-3
230
19
19
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04440292
65-4
250
19
25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04440301
65-5
250
22
22
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
04440317
65-7
280
25
25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04440326
65-9
340
32
32
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください