曜日別特売

ブリッジリーマ

ブリッジリーマ - 岡崎精工ブリッジリーマ - 岡崎精工

MCO材を使用
リーマ代が大きい場合に最適

材質MCO(コバルト高速度鋼)先端角(°)55(食付き)刃形ストレートシャンクテーパシャンク内容量1個
全20種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04237676BR30030190320
46,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04237685BR30530.5190320
46,600
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
04237694BR31031190320
56,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
04237703BR31531.5190320
57,200
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
04237712BR32032190320
57,200
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
04237721BR32532.5195350
57,200
取扱い終了
04237737BR33033195350
57,200
取扱い終了
04237746BR33533.5195350
62,200
取扱い終了
04237755BR34034195350
62,200
取扱い終了
04237764BR34534.5195350
66,600
取扱い終了
04237773BR35035195350
66,600
取扱い終了
04237782BR35535.5195350
71,100
取扱い終了
04237791BR36036215370
71,100
取扱い終了
04237807BR36536.5215370
75,500
取扱い終了
04237816BR37037215370
75,500
取扱い終了
04237825BR37537.5215370
78,600
取扱い終了
04237834BR38038215370
78,600
取扱い終了
04237843BR38538.5215370
85,100
取扱い終了
04237852BR39039225380
85,100
取扱い終了
04237861BR39539.5225380
91,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする