曜日別特売

ニューソフトラップ(122用)

ニューソフトラップ(122用) - ウシオ(UHT)ニューソフトラップ(122用) - ウシオ(UHT)ニューソフトラップ(122用) - ウシオ(UHT)
用途研磨用仕様ラバーパット1個入直径(Φmm)20質量(g)50内径(Φmm)10取付寸法M6×P0.75内容量1ケース(40枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
021669455261#240
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
021669635263#400オレンジ
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
021669545262#320グリーン
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
021669725264#600ピンク
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
021669815265#800
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
021669975266#1000
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
021670065267#1500ブルー
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
021669545262105159685262(50101160) (20MMX#320)5262 #320Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 緑 ウシオ(UHT) 10515968#320Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 緑ウシオ(UHT)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
021669725264105159775264(50101180) (20MMX#600)5264 #600Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 桃 ウシオ(UHT) 10515977#600Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 桃ウシオ(UHT)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
021669815265105159865265(50101190) (20MMX#800)5265 #800Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 紫 ウシオ(UHT) 10515986#800Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 紫ウシオ(UHT)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
021669975266105159345266(50101200) (20MMX#1000)5266 #1000Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 茶 ウシオ(UHT) 10515934#1000Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 茶ウシオ(UHT)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
021670065267105159525267(50101210) (20MMX#1500)5267 #1500Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 青 ウシオ(UHT) 10515952#1500Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 青ウシオ(UHT)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする