ウシオ(UHT)
マイクロストレートグラインダー
手にぴったりフィットする17mm、12 角のボディ。
精密で素早い仕上げ。
振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。
長時間の作業でも疲れ知らず。
用途
精密研削・研磨作業用
タイプ
ストレートタイプ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
65000
本体質量(g)
130
トラスコ品番
143-2842
質量(g)
130
切替方式
コントロールグリップバルブ
空気消費量(NL/min)
120
排気方式
後方
シャンク軸
2.4mm
ホース接続径
PT 1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02166412
MSG-24BSN
¥
40,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください