室本鉄工
エアーニッパー替刃
用途
裸端子圧着用替刃
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06910346
A80-1.25
MR30AHタイプ
31
5.8
6
¥
33,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
06910355
A80-2.0
MR30AHタイプ
13
6
6
¥
33,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
06910364
A80-5.5
MR35AHタイプ
30
5.8
6.5
¥
33,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください