ヒルソー

ヒルソー - 室本鉄工ヒルソー - 室本鉄工

厚物の切断も楽にできます。
排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。
安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。
角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。
レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。
ノコとヤスリが兼用できます。
ソフトホースを使用扱いがラクです。

用途
鉄板・パイプ等の切断・仕上加工に
ダイカストのバリ取り作業に
丸穴を角穴に加工・金属研磨仕上加工に
面取り加工・木工・樹脂製品の仕上加工に
推奨切削速度(m/min)
1mm厚の鉄板:約1.0
3mm厚の鉄板:約0.18
付属品標準のこ刃(AF1032)(97mm×32山) 3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50)トラスコ品番176-1773ストローク(mm)10全長(mm)690(ホース部含む)質量(g)900使用空気圧力(MPa)~0.65本体寸法(mm)全長210空気消費量(m3/min)0.28把握径(Φmm)39×37往復回数(回/min)5500内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06910592AF10S
51,625
48,980
53,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーソーの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/467/
2が参考にしています
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/458/
2022-06-24

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする