曜日別特売

AS型エヤーハサミ(本体のみ)

AS型エヤーハサミ(本体のみ) - 室本鉄工AS型エヤーハサミ(本体のみ) - 室本鉄工AS型エヤーハサミ(本体のみ) - 室本鉄工
(1件のレビュー)

単発式です。

用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。種別単発式ホース接続径G1/4 オスネジ使用空気圧力(MPa)0.5~0.6内容量1丁
注意
※替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(厚×幅)
空気消費量(cm3/回)
全長(mm)
質量(g)
グリップ径(Φmm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06910556AS100帯鉄(1回の切断能力):0.5×1511613923036標準
64,200
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
06910565AS200帯鉄(1回の切断能力):0.8×25/1.0×1023016650045中型
67,800
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

AS200 (エアーハサミ) 動画 AIR SHEARS
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06910565
2016-12-14
用途: 塩ビの解体作業
製造業

のこぎりでは時間がかかっていた作業時間が解消された。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアタッカの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/547/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/469/
1が参考にしています
2022-06-24

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする