室本鉄工
AS型エヤーハサミ(本体のみ)
単発式です。
用途
より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。
その他
替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。
種別
単発式
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用空気圧力(MPa)
質量(g)
切断能力(厚×幅)
全長(mm)
タイプ
グリップ径(Φmm)
空気消費量(cm
3
/回)
ホース接続径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02165247
ASP150
0.5~0.6
300
帯鉄(1回の切断能力):0.5×20
211
AS100型に増圧タンクを接続したタイプ
36
223
-
¥
86,800
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
06910574
ASP250
0.4~0.6
720
帯鉄(1回の切断能力):1.0×15
253
AS200型に増圧タンクを接続したタイプ
45
508
G1/4 オスネジ
¥
91,200
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください