曜日別特売

プッシュ式ミニベルタ

プッシュ式ミニベルタ - 室本鉄工プッシュ式ミニベルタ - 室本鉄工プッシュ式ミニベルタ - 室本鉄工
(2件のレビュー)

軽量コンパクト設計で騒音が少ない。
狭い個所の研削作業が楽に行える。
研削ベルトの片寄りを完全にシャットアウト。
研削面が美しい。
材質、作業に応じスピード調整が可能。

用途
自動車板金補修時の研削作業に。
スポット溶接の削り取り
平面、曲面の塗膜ハガシ
接着剤の削り取り
半自動溶接のビートの削り取り
木工加工
小物金属製品のバリ取り
仕上げ作業
サビ取り
その他研削作業
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(L/min)300無負荷時ベルト速度(m/分)2200適合コンプレッサ出力(kW)2.2付属品ベルト #60/#100 各1枚ベルト幅W×長さL(mm)20×520全長(mm)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02165703MB20930
86,400
47,980
52,778(税込)
当日出荷
02165712MB20S1080
91,600
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

MB20S(ミニベルタ)動画 MINI BELTER
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02165703
2022-06-20
用途: 車輛の鈑金作業、黒皮剥離
有限会社 田辺鈑金

ベルトがむき出しではなくカバーが付いているので持ちやすい。他社のベルトサンダーはベルトがむき出しになっているので作業性が悪い。鈑金塗装の商材販売店から買うよりモノタロウの方が安くネットでも最安値と思います。

対象商品 : 02165712
2013-03-26
用途: スポット溶接をした所を削る
自動車・二輪車・自転車関連業

20年位使用していたほぼ同じベルトサンダーが壊れてしまい他のメーカーより値段が高いけど新しいのを購入しました。 前からこの機種を使用していて、使いがってが良くこれに決めました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアベルトサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/464/
2022-06-24

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする