室本鉄工
エアーニッパ本体のみ
切断・圧着・つぶし作業に!
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.6
その他
替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。
ホース接続径
G1/4 オスネジ
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
グリップ径(Φmm)
加圧力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02165405
MP35A
268
56
4410
¥
92,600
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
02165414
MP55A
372
75
7740
¥
115,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください