曜日別特売

ダンボノズル HL型

ダンボノズル HL型 - 扶桑精機ダンボノズル HL型 - 扶桑精機ダンボノズル HL型 - 扶桑精機
(2件のレビュー)

先端のキャップを回すと強弱が自由。
二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。
平吹ダンボノズルは扁平状になります。

用途
エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)
給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)
タイプ液体用吹付パターン平吹ノズル口径(Φmm)Φ3 (90°Vカット)吹出しパターン平吹パターン液圧(MPa)水:0.1(1kgf/cm2)内容量1本
注意
※液体用は流量を絞りすぎると、噴射パターンが乱れます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
吐出量(L/min)
ノズル長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06910942HL-30117-4223180水(液体):1.8530
5,200
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06910951HL-40117-4258200水(液体):1.840
5,200
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06910967HL-50117-4282220水(液体):1.750
5,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06910942
2025-09-02
用途: 焼きそば噴霧使用
ひかり機械株式会社サービス業

霧吹き抜群でお客さんに喜んでもらえています。これからも注文します。

対象商品 : 06910942
2024-06-24
用途: 麺 茹層の清掃時
株式会社秋田製麺所

サイズがいろいろあって使いやすい。もうちょっと耐久性が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする