日東工器
オービタルマイトン
集塵機能を装備した二重回転式エアサンダ。
エアモーターの排気を利用した集塵機構。
板金・塗装の下地磨き作業など、精密研磨に。
付属品
研磨ペーパー#40、#60、#80、#120ベルクロ:各2枚
カプラ200-30SH:1個
ブラシ:1本
スパナ17mm:1本
仕様
空気式研磨機
集じん機構付
全長(mm)
227(本体)
トラスコ品番
116-7111
質量(kg)
1.9
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
空気消費量(m
3
/min)
0.68
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.59[6]
オービット径(Φmm)
10
ペーパー径(Φmm)
125
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
オービット径(Φmm)
ペーパー径(Φmm)
空気消費量(m
3
/min)
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02156375
OMV-125B
8500
10
125
0.68
0.59[6]
¥
71,800
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください