パイプ断水機

パイプ断水機 - 亀倉精機パイプ断水機 - 亀倉精機パイプ断水機 - 亀倉精機パイプ断水機 - 亀倉精機パイプ断水機 - 亀倉精機パイプ断水機 - 亀倉精機
(1件のレビュー)

2スピードの油圧ポンプによりスピーディに止水(全機種)
止水時の圧着パイプ芯ずれによる漏水を防ぐパイプ芯出装置付(SS-30)
緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ(全機種)

付属品収納ケース仕様手動油圧式内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
止水能力
圧着力(kN[kgf])
質量(kg)
寸法(mm)
高圧ホース(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06149875SS-30ポリ管・塩ビ管(13A~30A)20.6[2100]4.2油圧ポンプ部:327
パイプ芯出装置:139×245
-
90,700
66,980
73,678(税込)
当日出荷
06910136SS-50ポリ管・塩ビ管(13~50A)34.3(3500)10.4油圧ポンプ部:428
パイプ芯出装置:180×352
2
127,300
89,980
98,978(税込)
当日出荷
06910127SS-25ポリ管・塩ビ管13~25A20.6(2100)3.9油圧ポンプ部:327
パイプ芯出装置:116×216
0.8
79,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06149875
2018-06-19
用途: 水道メータ取替
建設業・工事業

本体の重量が軽く、手動の断水機より小型で使い易い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする