IKURATOOLS(育良精機)
イクラ ミニパンチャー
用途が広い、中型機のエースです。
仕様
圧縮規制弁標準装備
二重絶縁モーター
任意の位置で手動リターン
ストロークエンドの自動リターン
フトコロ(mm)
55
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
(ステンレス)t4×Φ20、(鉄)t6×Φ20
電源(V)
AC100
出力(W)
900
付属品
片口スパナ(#10・17)、六角棒レンチ(#3)、ポンチ・ダイスセット(L11B)、S型ストッププレート、キャリングケース、ワークスタンド、サイドハンドル付
質量(kg)
8.8
トラスコ品番
305-5701
周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02273205
IS-20MPS
¥
250,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください