SMC
ポリウレタンチューブ
柔軟
使用温度範囲(℃)
-20~+60:空気
0~40:水
(凍結なきこと)
用途
一般空気圧配管用
材質
ポリウレタン
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃時)
使用流体
空気、水
内容量
1巻
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
最小曲げ半径(mm)
チューブ外径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00614932
TU0425B-20
394-5405
黒
10
4
2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
00615036
TU0425W-20
394-5502
白
10
4
2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
00615072
TU0604B-20
394-5561
黒
15
6
4
オープン
取扱い終了
返品不可
00615221
TU0604W-20
394-5669
白
15
6
4
オープン
取扱い終了
返品不可
00615282
TU0805B-20
394-5723
黒
20
8
5
オープン
取扱い終了
返品不可
00615386
TU0805W-20
394-5821
白
20
8
5
オープン
取扱い終了
返品不可
00615422
TU1065B-20
394-5880
黒
27
10
6.5
オープン
取扱い終了
返品不可
00615526
TU1065W-20
394-5987
白
27
10
6.5
オープン
取扱い終了
返品不可
00615562
TU1208B-20
394-6045
黒
35
12
8
オープン
取扱い終了
返品不可
00615666
TU1208W-20
394-6142
白
35
12
8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください