アキレス
静電気対策クッションマット(ソフマット - D)
適度なクッション性で足疲労を軽減し、ハイレベルな静電気対策性能を持っています。
用途
立ち作業エリアの足疲労軽減、冷えた床面からの凍え防止にお使いください。
電気抵抗値
1×10
10
Ω(JIS A1454「静電気性試験」に準拠)
材質
帯電防止ポリウレタン
硬度
70度(Cタイプラバー硬度計)
漏洩抵抗値
5×10
9
Ω(JIS A1454「静電気性試験」に準拠)
内容量
1箱(5枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06898674
S-101
613
470
16
¥
90,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06898665
S-100
900
610
18
¥
90,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200