曜日別特売

ステンレス製ラインポンプ

ステンレス製ラインポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
吸込全揚程(m)
吐出量(L/min)/全揚程(m)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4859789625LPS6.15F250.15三相200/22060-6(20℃)-屋内・屋外
198,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334810525LPS6.15F250.15三相200/22060-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)20/9.4、70/5.3屋内・屋外
198,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1933105225LPS6.15E250.15三相200/22060-6(20℃)20/9.4 70/5.3屋内・屋外
163,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0049908225LPS6.15-0.15三相200/22060-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)20/9.4~70/5.3屋内
標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと
85,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1933105225LPS6.15E4859789625LPS6.15F25LPS6.15E ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 48597896ステンレス製ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする