曜日別特売

FSD型片吸込渦巻ポンプ

FSD型片吸込渦巻ポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)
極数2寸法H(mm)132同期速度(min-1)3000寸法A(mm)65寸法D(mm)140寸法P(mm)22相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40寸法PW(mm)115寸法BM(mm)130寸法BN1(mm)60寸法BN2(mm)60寸法BY1(mm)230寸法BD(mm)12寸法FL(mm)125寸法FA(mm)20寸法FB(mm)40寸法FDM10内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸込口径SA(mm)
吐出し口径DA(mm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
吸込全揚程(m)
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1933108632×32FSFD5.75E32320.75三相20050-6(20℃)0.04/24.7、、0.15/16.1屋内・屋外
208,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1933109532×32FSFD5.4E32320.4三相20050-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.040/16.0
0.150/8.0
屋内・屋外
標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと
130,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
0049488232×32FSFD5.25A32320.25三相20050-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.040/11.5
0.150/4.0
屋内・屋外
標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと
76,000
取扱い終了
返品不可
0049489132×32FSFD5.4A32320.4三相20050-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.040/16.0
0.150/8.0
屋内・屋外
標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと
88,300
取扱い終了
返品不可
0695939132×32FSFD5.75A32320.75三相20050-6(20℃)0.040/23.5
0.150/14.0
屋内・屋外
(標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと)
100,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
1012268232×32FSFD5.4A32320.4三相20050-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.040/16.0
0.150/8.0
屋内・屋外
標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと
88,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1012269132×32FSFD5.25A32320.25三相20050-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.040/11.5
0.150/4.0
屋内・屋外
標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと
76,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1933110432×32FSFD5.25E32320.25三相20050-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.040/11.5
0.150/4.0
屋内・屋外
標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと
112,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1933109532×32FSFD5.4E3919015732X32FSFD5.4E画像準備中FSD型片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
96,980
税込106,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする