曜日別特売

ステンレス製ラインポンプ

ステンレス製ラインポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)

接液部はステンレス製なので赤水対策品です。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。

用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全10種類を絞り込む
出力(kW)
電圧(V)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
吸込全揚程(m)
吐出量(L/min)/全揚程(m)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1933114732LPS5.25E320.25三相20050-6(20℃)40/11.0、、150/4.4屋内・屋外
224,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1933115632LPS5.25SE320.25単相10050-6(20℃)40/11.0、150/4.4屋内・屋外
263,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5501880432LPS5.4SF320.4単相10050-6(20℃)-屋内・屋外
336,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501882032LPS5.4F320.4三相20050-6(20℃)-屋内・屋外
273,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1933116532LPS5.4E320.4三相20050-6(20℃)20/16.2 150/9.3屋内・屋外
225,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
1933117432LPS5.4SE320.4単相10050-6(20℃)20/16.2 150/9.3屋内・屋外
277,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
0049912532LPS5.25A-0.25三相20050-6(20℃)40/11.0
150/4.4
屋内・屋外
標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと
104,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0049913432LPS5.25S-0.25単相10050-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)--
91,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0049914332LPS5.4A-0.4三相20050-6(20℃)20/16.2
150/7.8
屋内・屋外
標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと
128,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0049915232LPS5.4S-0.4単相10050-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)--
114,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1933116532LPS5.4E5501882032LPS5.4F32LPS5.4E ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55018820ステンレス製ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1933117432LPS5.4SE5501880432LPS5.4SF32LPS5.4SE ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55018804ステンレス製ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
279,800
税込307,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
1が参考にしています
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする