曜日別特売

ステンレス製ラインポンプ

ステンレス製ラインポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)

接液部はステンレス製なので赤水対策品です。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。

周波数許容変動
-5%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
取扱液
清水
水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用付属品相フランジ(ステンレス製)×1組極数2フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3600寸法A(mm)78寸法D(mm)130寸法E(mm)130相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40液温範囲(℃)0~100寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)内容量1台
注意
※海水、特殊液には使用できません。
全10種類を絞り込む
出力(kW)
電圧(V)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
吸込全揚程(m)
吐出量(L/min)/全揚程(m)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1933118332LPS6.25E320.25三相200/22060-6(20℃)40/11.1、150/5.0屋内・屋外
224,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1933119232LPS6.25SE320.25単相10060-6(20℃)40/11.1、150/5.0屋内・屋外
262,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1933120832LPS6.4E320.4三相200/22060-6(20℃)20/16.8、150/8.6屋内・屋外
260,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1933121732LPS6.4SE320.4単相10060-6(20℃)20/16.8、150/8.6屋内・屋外
321,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1933122632LPS6.75E320.75三相200/22060-6(20℃)40/25.5、150/17.4屋内・屋外
334,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0049916132LPS6.25A-0.25三相200/22060-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)40/11.1~150/5.0屋内・屋外
標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと
104,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0049917732LPS6.25S-0.25単相10060-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)40/11.1~150/5.0屋内
標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと
90,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0049918632LPS6.4A-0.4三相200/22060-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)20/16.8~150/8.6屋内・屋外
標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと
122,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0049919532LPS6.4S-0.4単相10060-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)20/16.8~150/8.6屋内
標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと
109,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0049920432LPS6.75A-0.75三相200/22060-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)40/23.0~150/14.3屋内・屋外
標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと
156,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする