マザーツール
PC対応 デジタルマルチメータ
内容量
1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09450156
MT-4520
400M/4/40/400/1000
400M/4/40/400/750
400/4K/40K/400K/4M/40M
98×177×39
300
006P(9V)×1個
98
39
117
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
57642707
MT-4520(校正書・トレーサビリティ体系図付)
400m/4/40/400/1000
400m/4/40/400/750
400/4K/40K/400K/4M/40M
98×180×39
約300
006P(9V)×1
98
39
180
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06943736
MAS-344
4/40/400/1000(1000Vのみ誤差0.8%)
0.5%+3dgt
4/40/400/750(750Vのみ誤差1.5%)
1.2%+5dgt
400/4k/40k/400k/4M/40M
1.2%+3dgt
186×78×35
約300
006P(9V)×1
-
-
-
¥
11,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500