コブラガン

コブラガン - シムコ(SIMCO)コブラガン - シムコ(SIMCO)

耐久性の高いプラスチック製エアーガン。
バランスのとれたイオン化エアーで広範囲にわたり除電・除塵。
シート、化粧板等、幅の広い製品に最適。
圧搾空気をイオン化し、製品に吹付け、ホコリと静電気の除去を同時に行います。
精密部品の組立時や塗装前の製品の除電・除塵に効果を発揮します。

質量(kg)
0.6(ガン・高圧ケーブル含む)
約3(専用パワーユニットG165)
適合チューブ8mmシンフレックスチューブ空気消費量(NL/min)450(0.5MPaのとき)ケーブル長(m)6(高圧ツインケーブル)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×162×115(専用パワーユニット)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※専用パワーユニットG165は別途ご購入ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06869265CB-1
オープン
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする