トップガン3

トップガン3 - シムコ(SIMCO)トップガン3 - シムコ(SIMCO)トップガン3 - シムコ(SIMCO)

高い吹き出し圧力と低い騒音レベル。
一般作業からエレクトロニクスまで幅広く効果を発揮。
イオンバランス、風量調節バルブ、エアファルター内蔵。
圧搾空気をイオン化し、製品に吹付け、ホコリと静電気の除去を同時に行います。
精密部品の組立時や塗装前の製品の除電・除塵に効果を発揮します。

質量(kg)
0.19(ガン)
約4(専用パワーユニット)
適合チューブ8mmシンフレックスチューブ空気消費量(NL/min)160(0.5MPaのとき)トラスコ品番365-2513ケーブル長(m)2.1(高圧シールドケーブル)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×217×109(専用パワーユニット)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06869256TG-3
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする