ガラスに傷を付けずに、容易に微細なキズ・水アカ・油膜を落とすガラス用コンパウンド。
撥水加工の前処理に使用するとより効果があります。



スコッチブライト、ソフトブロックと共に使用しました。
ガラスの汚れは、簡単に落とす事ができました。
ただ汚れ落としの能力は、キイロビンの方が高い気がしました。
自家用車のガラス磨きに役立っています。定期的に鱗を除去しスッキリした視界にしたいため使っています。かなり前に購入しましたが、そろそろ少量になってきたので、再度購入をします。信頼のおけるメーカーと、商品ですので安心です。
メーカーさんにお願いですが、できれば半分くらいの量のボトルも販売してもらえたらいいと思います。
リョービミニサンダー&スコッチブライトタイプT 使用で最強です。使用前はボトルをしっかり振りましょう!
作業中に乾燥してしまう事と、作業後の洗浄に手間がかかりましたが施工内容については満足できるものでした。
とても使いやすいです さすが3Mといったところでしょう 頑固な水垢も綺麗になります。お値段が少し高いので星4です
既存のコーティングを剥がしたり、ウロコ染みを除去するのに使用しましたが使い易く満足しております。
機械磨き+スコッチブライトorフェルトならかなり追い込めます。
リョービS-555Mは100Wなので、青空駐車場でもエンジンを掛けながらシガーソケット・カーインバーターで利用できます。
手磨きでは油膜とギリギリ鱗程度かな?それでも相当大変だと思います。