ミニポリッシャ

ミニポリッシャ - コンパクトツール

バンパー廻りなど入り組んだ場所、狭い部分に強いポリシャー

寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ72×72×200エアーインレットG 1/4"ホース口金Rc 1/4inch質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)350使用空気圧力(MPa)0.4~0.6取付ねじ5/16 24-UNF騒音レベル(dB(A))82パッドサイズ(Φmm)45、72内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
パッドサイズ(Φmm)
空気消費量(L/min)
使用空気圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06951813450P-L500045、723500.4~0.6
67,000
54,980
60,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする