曜日別特売

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ - SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ - SMC
ボディサイズM3、M5基準仕様ワンタッチ継手付・ニッケルメッキタイプ適合チューブ外径(Φmm)Φ3.2(1/8"チューブを使用下さい)形式エルボ型制御方式メータアウト形最高使用圧力(MPa)1寸法D1(Φmm)8.4使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン寸法M1(mm)12.7内容量1個
注意
※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続口径
質量(g)
寸法H(mm)
有効断面積(mm2)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06891062AS1201F-M3-23M3×0.545.50.316.1
1,2101,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
06891071AS1201F-M5-23M5×0.8781.517.3
1,010979
789
アウトレット
868(税込)
当日出荷
残り12点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする