ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ - SMC

高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。
ニードル弁抜け止め機構
ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。

寸法A(mm)
MAX:32.1/MIN:27.1
(※ねじのねじ込後の参考寸法)
ボディサイズ1/8、1/4基準仕様ワンタッチ継手付接続口径1/8質量(g)16適合チューブ外径(Φmm)Φ3.2(1/8"チューブを使用下さい)形式エルボ型寸法H(mm)12(NPT:12.7)有効断面積(mm2)2.7制御方式メータアウト形寸法L1(mm)20.4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R(PT)寸法D1(Φmm)9.3寸法D2(Φmm)14.2寸法L2(mm)27.5寸法L3(mm)14.3使用流体空気寸法L4(mm)MAX:36.1/MIN:31.1保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1流量(L/min(ANR))180(圧力0.5MPa、温度20℃時)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ニードル回転数10回転適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン寸法M1(mm)12.7内容量1個
注意
※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06891087AS2201F-01-23
1,300
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする