曜日別特売

ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ

ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ - SMC
形式ユニバーサル型ボディサイズ1/8、1/4基準制御方式メータインタイプ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00608605AS2311F-01-0441/8
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00608614AS2311F-01-0661/8
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00608623AS2311F-02-0441/4
1,450
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
00608632AS2311F-02-0661/4
1,450
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
00608641AS2311F-02-0881/4
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする