曜日別特売

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ - SMC
形式エルボ型ボディサイズ3/8基準制御方式メータアウトタイプ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00608727AS3201F-02-061/46
1,790
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00608736AS3201F-02-081/48
1,790
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
00608745AS3201F-02-101/410
1,790
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00608754AS3201F-02-121/412
2,020
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00608763AS3201F-03-063/86
1,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
00608772AS3201F-03-083/88
1,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
00608781AS3201F-03-103/810
1,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
00608797AS3201F-03-123/812
2,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00608763AS3201F-03-0645368811AS3201F-03-06AAS3201F-03-06 スピードコントローラエルボタイプ  (AS3201F-~) SMC 45368811スピードコントローラエルボタイプ (AS3201F-~)SMC1個
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00608772AS3201F-03-0845368854AS3201F-03-08AAS3201F-03-08 スピードコントローラエルボタイプ  (AS3201F-~) SMC 45368854スピードコントローラエルボタイプ (AS3201F-~)SMC1個
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00608781AS3201F-03-1045368897AS3201F-03-10AAS3201F-03-10 スピードコントローラエルボタイプ  (AS3201F-~) SMC 45368897スピードコントローラエルボタイプ (AS3201F-~)SMC1個
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00608797AS3201F-03-1245368933AS3201F-03-12AAS3201F-03-12 スピードコントローラエルボタイプ  (AS3201F-~) SMC 45368933スピードコントローラエルボタイプ (AS3201F-~)SMC1個
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする