曜日別特売

ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ

ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ - SMC
形式エルボ型ボディサイズ3/8基準制御方式メータインタイプ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00608806AS3211F-02-061/46
1,790
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
00608815AS3211F-02-081/48
1,790
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00608824AS3211F-02-101/410
1,790
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00608833AS3211F-02-121/412
2,020
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
00608842AS3211F-03-063/86
1,870
1,868
2,055(税込)
15日以内出荷
返品不可
00608851AS3211F-03-083/88
1,870
1,868
2,055(税込)
15日以内出荷
返品不可
00608867AS3211F-03-103/810
1,870
1,868
2,055(税込)
15日以内出荷
返品不可
00608876AS3211F-03-123/812
2,020
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする