ESMエンドミル 2枚刃レギュラー刃

ESMエンドミル 2枚刃レギュラー刃 - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工材質粉末ハイス(高速度鋼)刃数2シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066913952ESMR 1.0553.561.0
6,740
取扱い終了
返品不可
066914042ESMR 1.555561.5
6,150
取扱い終了
返品不可
066914132ESMR255562
5,800
取扱い終了
066914222ESMR2.555762.5
5,700
取扱い終了
返品不可
066914312ESMR3551063
4,890
取扱い終了
返品不可
066914472ESMR3.5601283.5
4,890
取扱い終了
返品不可
066914562ESMR4601284
4,890
取扱い終了
返品不可
066914652ESMR4.5601584.5
4,890
取扱い終了
返品不可
066914742ESMR5601585
4,890
取扱い終了
返品不可
066914832ESMR5.5601585.5
4,890
取扱い終了
返品不可
066914922ESMR6601586
4,890
取扱い終了
066915012ESMR6.57020106.5
5,370
取扱い終了
返品不可
066915172ESMR77020107
5,370
取扱い終了
返品不可
066915262ESMR7.57020107.5
5,370
取扱い終了
返品不可
066915352ESMR87020108
5,370
取扱い終了
返品不可
066915442ESMR8.58025108.5
6,200
取扱い終了
返品不可
066915532ESMR98025109
6,200
取扱い終了
066915622ESMR9.58025109.5
6,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする